Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics 6704 Reinigungstücher Zellulose, Polyester Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chemtronics 6704 Reinigungstücher Zellulose, Polyester Weiß
Chemtronics 6704 Reinigungstücher Zellulose, Polyester Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-CH-6704
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     6704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Zellulose, Polyester
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
102 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,01*
€ 67,65*
1 Tag
52
pro Paket
€ 14,99*
ab € 46,98*
€ 75,48*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 53,43*
€ 80,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
6709
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.