Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMTRONICS 6704 REINRAUMTUCH, PET, 102MM X 102MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3847068
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     6704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Produktpalette: -
  • Tuchbreite: 102 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Tuchmaterial: Feuchter Vliesstoff
  • Tuchlänge: 102 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 33,27*
    € 48,89*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 42,61*
    € 71,70*
    Lager 139
    34
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 45,26*
    € 72,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 72,09*
    € 85,79
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 71,12*
    € 84,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 69,55*
    € 82,76
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 62,30*
    € 74,14
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 59,19*
    € 70,44
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 45,26*
    € 53,86
    pro Paket
    1 Paket enthält 1.200 Stück (ab € 0,03772* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chemtronics
    6709
    ab € 35,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.