Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemtronics 6709 Serviette Weiß Zellulose, Polyester


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Chemtronics 6709 Serviette Weiß Zellulose, Polyester
Chemtronics 6709 Serviette Weiß Zellulose, Polyester
Chemtronics 6709 Serviette Weiß Zellulose, Polyester
Chemtronics 6709 Serviette Weiß Zellulose, Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74302245
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     6709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Länge (mm)
229 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Zellulose, Polyester
Form
Quadratisch
Anzahl der Schichten
1
Produktdesign
Gewebt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,11867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,68*
€ 57,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,87*
€ 55,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,55*
€ 53,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,73*
€ 52,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,60*
€ 42,36
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
6704
ab € 33,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.