Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-200-36B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-200-36B LED-Treiber
MEAN WELL HBG-200-36B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72492144
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-200-36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
Ausgangsstrom
5.5 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
151.68 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1530 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36
€ 71,75*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36A
€ 74,84*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36DA
€ 81,75*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48
€ 70,83*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48A
€ 71,55*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48DA
€ 75,71*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60A
€ 74,60*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60B
€ 73,73*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60DA
€ 82,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.