Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-200-48A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79705226
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-200-48A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
151.68 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
1530 g
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36
€ 73,88*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36A
€ 77,00*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36B
€ 78,83*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-36DA
€ 84,08*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48
€ 72,26*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-48DA
€ 77,75*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60A
€ 76,57*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60B
€ 75,59*
Ähnlich
Mean Well
HBG-200-60DA
€ 84,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.