Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec 2165 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,7 m 6 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec 2165 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,7 m 6 Gbit/s Schwarz
Fantec 2165 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,7 m 6 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71725569
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2165
EAN/GTIN:
     4250273421651
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
sff8087 sas cable
Dieses hochwertige Datenkabel ist speziell für den Einsatz zusammen mit FANTEC Servergehäuse der SRC-Reihe vorgesehen. Es verbindet den SFF8087 Anschluss der Backplane eines SRC-Servergehäuse mit einem Mini SAS SFF8087 Anschluss Ihres Servers – in der Regel auf einer Controller Karte. Es werden bis zu vier Festplatten pro SFF8087 Verbindung angesprochen. Das Kabel ist für Datenübertragungsraten von jeweils 6Gbits/s pro Festplatte ausgelegt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.7 m
Anschluss 1
Mini SAS
Anschluss 2
Mini SAS
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht
30 g
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.