Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 0702L 17,8 cm (7") LCD/TFT 500 cd/m² Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71543835
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E796382
EAN/GTIN:
     843173110721
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Bildschirmtechnologie
LCD/TFT
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
Touchscreen
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
25 ms
Kontrastverhältnis
500:1
Bildwinkel, horizontal
150 °
Bildwinkel, vertikal
120 °
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
650 g
Leistungen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP65
Sonstige Funktionen
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Schnellstartübersicht
Ja
Seitenverhältnis
5:3
Display, sichtbarer Bereich BxH
154.08 x 85.92 mm
Höhe (ohne Standfuß)
17.7 mm
Gewicht (ohne Ständer)
350 g
Tiefe (ohne Standfuß)
117.22 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
cUL, IC, CCC, CE, FCC, UL, VCCI, CB, RCM, NOM
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.7 W
Stromverbrauch (aus)
1.9 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,44*
€ 284,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 80,85*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E796577
ab € 16,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.