Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 42424 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha 42424 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Wiha 42424 Handschraubendreher Set Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     615-Q580312
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Länge (mm)
150 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
17 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechskant (imperial)
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Gehäusefarbe
Schwarz/Rot
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 4,92*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,94*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,53*
€ 4,98*
14 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,84*
€ 5,25*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,77*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.