Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Sechskant-Feinschraubendreher PicoFinish, 2,0x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Sechskant-Feinschraubendreher PicoFinish, 2,0x50 mm
Wiha Sechskant-Feinschraubendreher PicoFinish, 2,0x50 mm
Artikel-Nr.:
     283-804093
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42424
EAN/GTIN:
     4010995424244
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Feinschraubgriff mit Drehkappe aus hochwertigem Kunststoff. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt. Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in Elektronik, Feinmechanik, Modellbau und Hobby.

Merkmale:
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
  • durchgehend gehärtet
  • ChromTop-Klingenspitze
  • höchste Qualität und Maßhaltigkeit
Weitere Informationen:
Klingenbreite-/Länge:
2,0x50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
17 g
Form:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wiha innensechskant-schraubendreher 2 mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 2mm, 42424, WIH42424, Feinschraubendreher, Elektronik-Schlitz-Schraubendreher, Elektronik-Schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Präzisionschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Elektronik-Schraubendreher, Sechskant-Feinschraubendreher
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 4,95*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,96*
Lager 283
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 3,52*
€ 5,00*
16 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,82*
€ 5,22*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 3,77*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.