Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 6553L Interaktiver Flachbildschirm 163,9 cm (64.5") LCD 430 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 6553L Interaktiver Flachbildschirm 163,9 cm (64.5") LCD 430 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 6553L Interaktiver Flachbildschirm 163,9 cm (64.5") LCD 430 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71415424
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E914767
EAN/GTIN:
     843173115115
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
64.53 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
430 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
40
Multi-Touch
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1100:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1428.48 x 803.52 mm
Horizontaler Scanbereich
121.8 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
47 - 63 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1490.6 mm
Tiefe
80.4 mm
Höhe
865.5 mm
Gewicht
50410 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1750 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1150 mm
Paketgewicht
59440 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
HDCP
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch
222 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Zertifikate
Zertifizierung
UL, FCC (US) - Class A cUL, IC (Canada) CB (International safety) CE (Europe) - Class A RCM (Australia) VCCI (Japan) CCC (China) (for TouchPro version only)
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
157 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2 W
Stromverbrauch (aus)
0.7 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
3
DisplayPorts in
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
RS232
Ja
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400,600 x 600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.330,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.596,72*
€ 4.280,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.560,44*
€ 4.236,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.444,06*
€ 4.098,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.381,22*
€ 4.023,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.330,26*
€ 3.963,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,49*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 578,38*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 642,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.