Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NP.MCE11.00T Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer NP.MCE11.00T Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Acer NP.MCE11.00T Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Acer NP.MCE11.00T Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Acer NP.MCE11.00T Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Acer NP.MCE11.00T Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Acer NP.MCE11.00T Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70495821
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NP.MCE11.00T
EAN/GTIN:
     4710180306279
Suchbegriffe:
Acer Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
140 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
65.5 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
80 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.