Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbverschraubung; PG21; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbverschraubung; PG21; Messing
Halbverschraubung; PG21; Messing
Artikel-Nr.:
     2805-ASC21T
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     AS C21T
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ILME
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: PG21
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Halbverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 10...19mm
Schlüsselgröße: 28mm
Gewinde-Art: PG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,75*
€ 3,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,72*
€ 4,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.