Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-42374 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-42374 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell Eingebaut
EXSYS EX-42374 Schnittstellenkarte/Adapter Seriell Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68276890
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     15.06.3067
EAN/GTIN:
     4718359423741
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die EX-42374 PCI I/O-Karte stellt vier serielle RS-232, 422 und 485 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Jeder Port kann unabhängig als RS-232, 422 oder 485 konfiguriert werden. Sie ist entwickelt worden, um vier weitere serielle Combo Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI Bus zu erweitern. Die Karte ist voll PCI oder PCI-X Plug-and-Play kompatibel und hat keine Probleme mit IRQ und I/O Adressen Konflikten.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zweck
PC
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
3.3, 5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
496 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Baudrate
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.