Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 32101 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Exact 32101 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Exact 32101 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     615-A932601
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     32101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
0.3 mm
Länge (mm)
19 mm
Arbeitslänge
3 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Produktfarbe
Silber
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,04*
€ 8,97*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,43*
€ 24,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.