| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-66925362 Herst.-Nr.: TS512MSH64V6H EAN/GTIN: 760557842989 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 4 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 1 x 4 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2666 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | CAS Latenz | 19 | | Speicherrangfolge | 1 | | Speicherspannung | 1.2 V | | Modulkonfiguration | 512M x 8 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 ram 4gb sodimm, ddr4 laptopspeicher, ddr4 notebookspeicher 4gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |