| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-66558651 Herst.-Nr.: 1756,0005 EAN/GTIN: 4011324370386 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | OfficeJet 6900 Series, OfficeJet Pro 6860 Series, OfficeJet Pro 6868, OfficeJet Pro 6950, OfficeJet Pro 6960, OfficeJet Pro 6968, OfficeJet Pro 6970, OfficeJet Pro 6975, OfficeJet Pro 6978, OfficeJet 6950 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 1300 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 2700 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 35 ml | | Volumen Farbtinte | 42 ml | | Tintenpatronenkapazität | Extrahohe (Super-) Ausbeute | | Ersatz für | T6M15AE, T6M03AE, T6M07AE, T6M11AE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, kmp druckerpatrone, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |