Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329680975079 Notizbuch 48 Blätter Mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329680975079 Notizbuch 48 Blätter Mehrfarbig
Clairefontaine 3329680975079 Notizbuch 48 Blätter Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63229564
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680975079
EAN/GTIN:
     3329680975079
Suchbegriffe:
Ausmalbilder
Malbuch
Malvorlage
Malvorlagenheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
48 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Mediengewicht
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
200 mm
Weitere Suchbegriffe: malvorlagenbuch, ausmalbilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,30*
€ 26,537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,73*
€ 23,4787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,07*
€ 21,5033
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
157 SB24
ab € 12,51*
Zubehör
Staedtler
185 C24
ab € 3,71*
Zubehör
Faber-Castell
112424
ab € 10,31*
Zubehör
Faber-Castell
120148
ab € 6,39*
Zubehör
Faber-Castell
183800
ab € 1,70*
Zubehör
Faber-Castell
184140
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.