Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metaltex 25.17.15 Kartoffelstampfer Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Traditioneller Kartoffelstampfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metaltex 25.17.15 Kartoffelstampfer Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Traditioneller Kartoffelstampfer
Metaltex 25.17.15 Kartoffelstampfer Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Traditioneller Kartoffelstampfer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63205035
Hersteller:
     Metaltex
Herst.-Nr.:
     25.17.15
EAN/GTIN:
     8002522517150
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
Kartoffel-Presse
Kartoffelpresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traditioneller Kartoffelstampfer
Produktfarbe
Weiß
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
403 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
93.8 mm
Gewicht
464 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.