Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec TMX 1310 / GP02 Thermoband 76 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec TMX 1310 / GP02 Thermoband 76 m Schwarz
Intermec TMX 1310 / GP02 Thermoband 76 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-6266992
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1-091645-20-0
EAN/GTIN:
     4054317043355
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Etiketten und Farbbänder von Intermec unterstützen eine breite Palette an Barcodedruck-Anwendungen, und das auch in rauen Umgebungsbedingungen. Eine Vielzahl der Produkte sind sofort ab Lager verfügbar. Aber auch speziell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Etiketten sind in kürzester Zeit lieferbar.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
76 m
Breite des Bands
60 mm
Produktfarbe
Schwarz
Basisfilmtyp
PET
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
15997
ab € 5,65*
Zubehör
Zebra
15055
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.