Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12536 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 12536 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
DeLOCK 12536 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
DeLOCK 12536 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
DeLOCK 12536 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
DeLOCK 12536 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
DeLOCK 12536 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62343452
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12536
EAN/GTIN:
     4043619125364
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Diese kabellose Maus von Delock wird per kompaktem USB Empfänger mit einem Computer verbunden. Beim Transport kann dieser in einem Steckplatz im Batteriefach der Maus befestigt werden. Durch die 2,4 GHz Wireless Technologie beträgt die Reichweite bis zu 20 Meter. Ihr flaches Design macht die Maus zum idealen Begleiter auf Reisen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
74 g
Breite des Empfängers
15 mm
Tiefe des Empfängers
18 mm
Höhe des Empfängers
7 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Energieverbrauch
6 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks
Ergonomie
Kabellose Reichweite
20 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Pink, Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Frequenzband
2.4 GHz
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.