Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker VALENCIA Tasse Braun, Grau, Weiß Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker VALENCIA Tasse Braun, Grau, Weiß Kaffee
Ritzenhoff & Breker VALENCIA Tasse Braun, Grau, Weiß Kaffee
Ritzenhoff & Breker VALENCIA Tasse Braun, Grau, Weiß Kaffee
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62296519
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     745.009
EAN/GTIN:
     4006344745009
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.35 l
Produktfarbe
Braun, Grau, Weiß
Material
Keramik
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
063.813
ab € 6,17*
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
018.790
ab € 3,05*
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
078.794
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.