Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Tasse Blau, Weiß Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Blau, Weiß Universal
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Blau, Weiß Universal
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Blau, Weiß Universal
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62296502
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     063.813
EAN/GTIN:
     4006344063813
Suchbegriffe:
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Jumbo-Obertasse
Jumbo-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.35 l
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Universal
Tassengriff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
018.790
ab € 3,05*
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
745.009
ab € 4,42*
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
078.794
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.