Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Espresso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Espresso
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Espresso
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Espresso
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62296493
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     018.790
EAN/GTIN:
     4006344018790
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.08 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Porzellan
Zweck
Espresso
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
063.813
ab € 6,17*
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
745.009
ab € 4,42*
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
078.794
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.