Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Sicherheitsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Sicherheitsmesser
Stanley Sicherheitsmesser
Stanley Sicherheitsmesser
Stanley Sicherheitsmesser
Stanley Sicherheitsmesser
Stanley Sicherheitsmesser
Stanley Sicherheitsmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62286925
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-10193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Rasierklingenmesser
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Materiallgriff
Metall
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Länge (mm)
165 mm
Klingenbreite
18 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-10-189
€ 9,76*
Ähnlich
Stanley
0-10-243
€ 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.