Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UR3501 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 1000 W 4,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita UR3501 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 1000 W 4,3 kg
Makita UR3501 Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 1000 W 4,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62263310
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UR3501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Klingentyp
Doppelte Klinge
Schnittgeschwindigkeit
6500 RPM
Schnittlänge
35 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Motorleistung
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4300 g
Breite
410 mm
Tiefe
1550 mm
Höhe
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,04*
€ 194,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,42*
€ 180,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.