Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-38668764 Herst.-Nr.: TAS1003 EAN/GTIN: 4242005085088 |
| |
|
| | |
| Perfekt für Sie zubereitet mit INTELLIBREW™. Dank INTELLIBREW™, der patentierten Barcode-Technologie wird jedes Getränk immer perfekt zubereitet. Die Maschine liest den Barcode auf jeder einzelnen T DISC und erhält die nötigen Informationen für die richtige Wassermenge, Temperatur und Brühzeit. Ihr Lieblingsgetränk - immer perfekt!
Einfaches Reinigen und Entkalken. Mit dem Kauf Ihrer Tassimo erhalten Sie die so genannte Service T DISC. Mit ihr können Sie Ihre Maschine ganz einfach entweder das automatische Reinigungs- oder das Entkalkungsprogramm starten. Sehr praktisch und ohne viel Aufwand!
Nachfüllen leicht gemacht. Der praktischeWassertank ist kinderleicht herausnehmbar und lässt sich direkt am Wasserhahn befüllen. Er fasst insgsamt 0,7 Liter.
Nur ein Knopfdruck für Ihr Lieblingsgetränk. Das Leben kann so einfach sein! Ihre Tassimo Maschine erledigt die Getränkezubereitung nämlich ganz automatisch. Einfach die T DISC einlegen und den Knopf drücken. Genießen Sie Ihr Lieblingsgetränk, genießen Sie die Zeit mit Ihren Lieben, genießen Sie das Leben! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 175 mm | | Tiefe | 305 mm | | Höhe | 265 mm | | Gewicht | 2580 g | Energie | Leistung | 1400 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 225 mm | | Verpackungstiefe | 360 mm | | Verpackungshöhe | 305 mm | | Paketgewicht | 2600 g | Leistungen | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Produkttyp | Pad-Kaffeemaschine | | Fassungsvermögen Wassertank | 0.7 l | | Kaffee-Einfüllart | Kaffeekapsel | | Kaffeezubereitungstyp | Vollautomatisch | | Kaffeekapsel-/Podsystem | T DISC | | Anzahl der Ausflüsse | 1 | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | | Zertifizierung | CE, VDE | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Steuerung | Berührung | | Kabellänge | 0.9 m | | Einfach zu säubern | Ja | | Kaffeefilter | Ja | Kochfunktionen und -programme | Multi-Getränke | Ja | | Espressozubereitung | Ja | | Zubereitung von Cappuccino | Ja | | Kaffeezubereitung | Ja | | Zubereitung von Latte Macchiato | Ja | | Zubereitung von Café Crema | Ja | | Zubereitung von Tee | Ja | | Zubereitung von heißer Schokolade | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffeekapsel Automat, Kaffeekapsel Maschine, Kaffeekapselautomat, Kaffeekapselmaschine, Kapselmaschine, Kaffeepad Automat, Kaffeepad Maschine, Kaffeepadautomat, Kaffeepadmaschine, kaffeeautomat bosch, großkaffeeautomat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 33,73* | € 42,89* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 33,73* | € 43,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 34,86* | € 44,11* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 35,85* | € 44,92* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,07* | € 45,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|