Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 86 43 250 Zange Presszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 86 43 250 Zange Presszange
Knipex 86 43 250 Zange Presszange
Knipex 86 43 250 Zange Presszange
Knipex 86 43 250 Zange Presszange
Knipex 86 43 250 Zange Presszange
Knipex 86 43 250 Zange Presszange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-60751910
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 43 250
EAN/GTIN:
     4003773081296
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
  • Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
    - Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
    - Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
    - Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom!
    - Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
    - Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
    - Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
    - Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
    - Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
    - Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
    - Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
    - 15° abgewinkelte Zangenschenkel für Freiraum bei Konterverschraubungen oder Verschraubungen an Flächen
    - Verminderte Gefahr von Knöchelverletzungen
    - Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
575 g
Merkmale
Typ
Presszange
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Material
Metall, Kunststoff
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Rot, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Länge (mm)
250 mm
Höhe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.