Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 14-14025 Lightning-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 14-14025 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
S-Conn 14-14025 Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58908585
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-14025
EAN/GTIN:
     4017538107527
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB 2.0 A/USB Micro B
Anschluss 2
Lightning
Produktfarbe
Schwarz
USB-Version
USB 2.0
Energie
Eingangsstrom (max.)
1.5 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.