| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-58045291 Herst.-Nr.: K15359OW EAN/GTIN: 3112539604431 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | SAMSUNG CLP 320, 320 N, 320 Series, 325, 325 N, 325 W, CLX 3180, 3185, 3185 FN, 3185 FW, 3185 N, 3185 Series, 3185 W | | Farbtoner-Seitenleistung | 1000 Seiten | | OEM-Code | AMSUNG CLT M4072S | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 339 mm | | Verpackungshöhe | 152 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner magenta, lasertoner, armor toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |