Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 012683 Wasserglas Transparent 215 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Trinkglas OPTIC Ciao, Set aus 6 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 215 ml, 012683Freisteller
LEONARDO Trinkglas OPTIC Ciao, Set aus 6 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 215 ml, 012683Freisteller
LEONARDO Trinkglas OPTIC Ciao, Set aus 6 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 215 ml, 012683 Maße
LEONARDO Trinkglas OPTIC Ciao, Set aus 6 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 215 ml, 012683
LEONARDO Trinkglas OPTIC Ciao, Set aus 6 Gläsern, Ø 9 cm, Höhe 9 cm, 6er Set, spülmaschinenfest, Vol. 215 ml, 012683
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     2813-410-748
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012683
EAN/GTIN:
     4002541126832
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das Glas mit Glamourfaktor! In den kleinen Linsen bricht sich das Licht auf faszinierende Art. Ein Effekt, der auch mit den Händen gut zu spüren ist. Ein schönes Glas für klare Drinks und Säfte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
215 ml
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 2,21*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 1,18*
€ 2,28*
7 Tage
1647
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 2,07*
€ 3,81*
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,63*
€ 17,57004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
018006
ab € 2,71*
Zubehör
Leonardo
018007
ab € 2,71*
Zubehör
Leonardo
018008
ab € 2,71*
Zubehör
Leonardo
018003
ab € 2,70*
Zubehör
Leonardo
018009
ab € 2,71*
Zubehör
Leonardo
018004
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.