Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84807 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84807 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Weiß
DeLOCK 84807 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Weiß
DeLOCK 84807 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Weiß
DeLOCK 84807 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Weiß
DeLOCK 84807 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57971955
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84807
EAN/GTIN:
     4043619848072
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und EASY-USB Micro-B Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/32
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabelfarbe
Weiß
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.