Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Oranges Multipack 5-colours 33XL Claria Premium Ink EasyMail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Oranges Multipack 5-colours 33XL Claria Premium Ink EasyMail
Epson Oranges Multipack 5-colours 33XL Claria Premium Ink EasyMail
Epson Oranges Multipack 5-colours 33XL Claria Premium Ink EasyMail
Epson Oranges Multipack 5-colours 33XL Claria Premium Ink EasyMail
Epson Oranges Multipack 5-colours 33XL Claria Premium Ink EasyMail
Epson Oranges Multipack 5-colours 33XL Claria Premium Ink EasyMail
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57966977
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T33574510
EAN/GTIN:
     4058154255537
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Standardgröße empfiehlt sich, wenn Sie die Austauschkosten gering halten möchten oder wenn Sie selten drucken. XL-Tintenpatronen eignen sich für Kunden mit großen Druckvolumen. Bei XL-Tintenpatronen ist eine höhere Erstinvestition erforderlich, um die Kosten pro gedruckter Seite gering zu halten. Mit den XL-Tintenpatronen der „Eisbär“-Serie lassen sich die Druckkosten um bis zu 25 %2 senken. Praktische, kostengünstige Multipacks Als kostengünstige Alternative zu Einzelpatronen bietet Epson auch praktische Multipacks an. Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert Epson Tinten sind speziell für den Einsatz in Druckern von Epson konzipiert und sorgen für ein scharfes Druckbild, wischfesten Text und Fotos, deren Farben auch nach Generationen noch lebendig sind. Original Epson Tinten werden unter strengen Qualitätssicherungsstandards hergestellt, damit Epson für Drucker, Tinten und Medien ein Höchstmaß an Qualität garantieren kann. Original Epson EasyMail-Verpackung Mit der EasyMail-Verpackung lässt sich im Internet bestellte Tinte bequem bis an Ihre Haustür liefern. Als Besonderheit haben wir diese Verpackung so gestaltet, dass sie bequem durch die meisten Briefschlitze passt - vorausgesetzt Sie müssen keine Unterschrift leisten. Sie verpassen keine Lieferung mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
398 mm
Höhe des Versandkartons
337 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Foto schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
<ul><li>Expression Premium XP-900 - Expression Premium XP-830 - Expression Premium XP-645 - Expression Premium XP-640 - Expression Premium XP-635 - Expression Premium XP-630 - Expression Premium XP-540 - Expression Premium XP-530</li></ul>
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
12.2 ml
Volumen Farbtinte
8.9 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code
C13T33574510
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
320 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
236 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 167,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CH03402
€ 160,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.