Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson TM-H6000V-216: P-USB, MICR, Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson TM-H6000V-216: P-USB, MICR, Black
Epson TM-H6000V-216: P-USB, MICR, Black
Epson TM-H6000V-216: P-USB, MICR, Black
Epson TM-H6000V-216: P-USB, MICR, Black
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55482493
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C31CG62216
EAN/GTIN:
     8715946651156
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Höhere Produktivität Der TM-H6000V ist ideal für Umgebungen mit hohem Kundenaufkommen, denn er bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Unternehmen ihre Effizienz insgesamt verbessern können. Er druckt mit Geschwindigkeiten von bis zu 350 mm/s¹, bietet schnelle Scheckverarbeitung und einen flinken Schneidautomaten. Zuverlässig und effizient In dynamischen Umgebungen ist es wichtig, die Ausfallzeit zu minimieren. Der TM-H6000V ist eine zuverlässige Lösung: Der Thermodrucker schafft nun Belege mit einer Gesamtlänge von 200 km und der Schneidautomat kann drei Millionen Schnitte durchführen. Palette der Anschlussmöglichkeiten Der TM-H6000V ist darauf ausgelegt, alle Arten von POS-Aufgaben mühelos zu verarbeiten. Er ist flexibel genug, um sich an die Anforderungen moderner Einzelhandelsumgebungen anzupassen, einschließlich Server Direct Print (SDP) zum Drucken und Anzeigen von Daten von externen Servern sowie verschiedener Schnittstellen zur gleichzeitigen Verwendung von Tablet-PCs und PC-Systemen. Bleiben Sie auf dem Laufenden: Trends auf dem POS-Markt Sie sind auf der Suche nach einem zukunftsfähigen Drucker, der sich einfach und schnell einrichten lässt? Durch ePOS-Druck, ePOS-Anzeige und NFC-Tagging lassen sich neue Funktionen am Point of Sale integrieren, die ein schnelles Einrichten eines Tablet-POS ermöglichen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
293 mm
Paketgewicht
5500 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
186 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
181 mm
Gewicht
4400 g
Merkmale
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
3 Millionen Schnitte
Ursprungsland
China
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 1.1, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Druckgeschwindigkeit
5.7 lps
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Zeichendichte
17.8 Zeichen pro Zoll
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,80*
€ 785,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,81*
€ 770,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,68*
€ 760,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,51*
€ 745,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,06*
€ 708,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Epson
2119140
ab € 2,29*
Zubehör
Epson
C32C891323
ab € 103,56*
Zubehör
Epson
ERC-32B
ab € 2,36*
Zubehör
Epson
C43S015371
ab € 2,99*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,69*
Zubehör
Epson
2212332
ab € 45,34*
Zubehör
ESEN
AK-440113-018-S
ab € 4,29*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 6,30*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 2,83*
Zubehör
ESEN
patch2w2
ab € 3,40*
Zubehör
ESEN
PATCHSW20S
ab € 3,52*
Zubehör
ESEN
SK250SW10U
ab € 2,56*
Zubehör
ESEN
DK234SW15
ab € 3,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.