Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake CL480 Radiator-Block


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55376472
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W192-CU00BL-A
EAN/GTIN:
     4711246871946
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Radiator (Wasserkühlung)
Wasserkühlung Radiator
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Radiator-Block
Material
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
64 mm
Sonstige Funktionen
Kühlmittel
Flüssigkeit
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung armaturen, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,32*
€ 171,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,36*
€ 163,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.