Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Milano Maus rechts RF Wireless Blue LED 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Milano Maus rechts RF Wireless Blue LED 2400 DPI
Hama Milano Maus rechts RF Wireless Blue LED 2400 DPI
Hama Milano Maus rechts RF Wireless Blue LED 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55367649
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00182638
EAN/GTIN:
     4047443371102
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Innovative Präzision gibt es mit der Funkmaus "Milano". Ob Glas, Holz oder Marmor - diese optische Maus macht mit dem Blue Wave Sensor jedes Material mit. Mit ihren durchdachten Details wie gummierten Seitenflächen und Browser-Tasten geht die Arbeit ganz leicht von der Hand.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
95 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Gummigriffe
Ja
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Blue LED
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.