| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-55234825 Herst.-Nr.: 0F319779 EAN/GTIN: 7640169586330 |
| |
|
| | |
| Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Brother MFCJ 5320 DW Brother MFCJ 5600 Series Brother MFCJ 5620 DW Brother MFCJ 5625 DW Brother MFCJ 5720 DW | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 2400 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 3600 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 50 ml | | Volumen Farbtinte | 45 ml | | Tintenpatronenkapazität | Extrahohe (Super-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | LC-229XXL, LC-225XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone peach, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |