Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Multipack 4-colours 502 Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Multipack 4-colours 502 Ink
Epson Multipack 4-colours 502 Ink
Epson Multipack 4-colours 502 Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-51623620
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T02V64020
EAN/GTIN:
     8715946653174
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten
Die 4-Farb-Tinten der Serie 502 von Epson bieten zuverlässige, lebendige und gestochen scharfe Ausdrucke bei minimalem Aufwand. Dank ihrer Kombination aus Farbstofftinten und schwarzer Pigmenttinte erzeugt diese Tintenserie detaillierte und farbenfrohe Drucke.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in Standard- oder XL-Größe. XL-Tinten eignen sich ideal für größere Druckvolumen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Verlassen Sie sich auf das Original
Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
170 mm
Höhe des Versandkartons
150 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Seitenergebnis schwarze Tinte
210 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
165 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
4.6 ml
Volumen Farbtinte
3.3 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T02V64020
Ursprungsland
Indonesien
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Paketgewicht
130 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946653181
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T02W94010
ab € 48,28*
Ähnlich
Epson
C13T02W64010
ab € 60,81*
Ähnlich
Epson
C13T02V14020
ab € 20,01*
Ähnlich
Epson
C13T02W14010
ab € 24,56*
Ähnlich
Epson
C13T02V24020
ab € 22,44*
Ähnlich
Epson
C13T02W24010
ab € 13,17*
Ähnlich
Epson
C13T02V34010
ab € 6,20*
Ähnlich
Epson
C13T02W34010
ab € 13,52*
Ähnlich
Epson
C13T02V44010
ab € 6,08*
Ähnlich
Epson
C13T02W44010
ab € 13,57*
Ähnlich
Ampertec
C13T04W14010
ab € 17,39*
Ähnlich
Ampertec
C13T04W24010
ab € 9,88*
Ähnlich
Ampertec
C13T04W34010
ab € 9,88*
Ähnlich
Ampertec
C13T04W44010
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.