Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MFQ3010 Mixer Handmixer 300 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MFQ3010 Mixer Handmixer 300 W Weiß
Bosch MFQ3010 Mixer Handmixer 300 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-5117597
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ3010
EAN/GTIN:
     4242002439808
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
  • Anschlusswert: 300 Watt - 2 Geschwindigkeitsstufen - Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe - Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht - Ergonomisch geformtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff - Separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken - 2 stabile Knethaken - 2 Rührbesen für hervorragendes Schlag- und Rührergebnis - Kabelumwicklung - Geeignet für Links- und Rechtshänder
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.4 m
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Schüsselkapazität
0.5 l
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1100 g
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
949 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
MFZ4020
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.