Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair TALKC03 Kabelschloss Grau 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair TALKC03 Kabelschloss Grau 2 m
Techair TALKC03 Kabelschloss Grau 2 m
Techair TALKC03 Kabelschloss Grau 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40951945
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TALKC03
EAN/GTIN:
     5060369674040
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
143 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
178 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Zolltarifnummer (TARIC)
8301409000
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Gewicht
157 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Beste Verwendung
Dockingstation, Monitor, Laptop, PC
Schloss Art
Zahlenschloss
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale
T-Stange
Anzahl der Kombinationen
10000
Material
Stahl
Beschichten
PVC
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Einfache Installation
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Sperren
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.