Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 11 7706 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 11 7706 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Cimco 11 7706 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40202636
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     11 7706
EAN/GTIN:
     4021103177068
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
245 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenbreite
6.5 mm
Rollendicke
1.2 mm
Klingenlänge
150 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117701
ab € 4,15*
Ähnlich
Cimco
117702
ab € 4,17*
Ähnlich
Cimco
117703
ab € 4,53*
Ähnlich
Cimco
117704
ab € 4,70*
Ähnlich
Cimco
117708
ab € 7,49*
Ähnlich
Wera
05006125001
ab € 6,37*
Ähnlich
Cimco
117710
ab € 11,97*
Ähnlich
Cimco
117705
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.