Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01073-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01073-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01073-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01073-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01073-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01073-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Axis 01073-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39284360
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01073-001
EAN/GTIN:
     7331021059641
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die AXIS P3905-R Mk II Network Camera wurde speziell für die Sicherheitsüberwachung in Fahrzeugen und Bahnen entwickelt. Die kompakte, unauffällige und robuste Kamera entspricht IP66/IP67. Sie ist für harte Einsatzbedingungen geeignet und beständig gegen Vibration, Stoß und Temperaturschwankungen. Es ist optionales Zubehör für die Installation im Außenbereich und ein breiteres Sichtfeld erhältlich. Die Kamera liefert Videobilder in HDTV 1080p-Qualität mit WDR und Lightfinder, um auch bei schwachem Licht und bei Mischlicht eine hohe Bildqualität zu gewährleisten. Der Ampelmodus ermöglicht bei schwacher Beleuchtung die Unterscheidung von farbigen Ampelsignalen. Die AXIS P3905-R Mk II unterstützt die AXIS Zipstream technology, die den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz deutlich reduziert.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS, QoS l3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnPTM, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.9 W
Stromverbrauch (max.)
3.6 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.9 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
3.6 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
49 mm
Durchmesser
109 mm
Gewicht
248 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
160 x 90, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
M12
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.06 Lux
Drehungswinkel
175 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
87 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
49 °
Neigungswinkelbereich
15 - 90 °
Schwenkbereich
-30 - 30 °
Kamera Verschlusszeit
1/32500 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK08
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC 5 A, ICES-003 A, VCCI A, RCM AS/NZS CISPR 32 A, KCC KN32 A, KN35, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE R10 05 (E), EN 50498, IEC/EN/UL 62368-1, EN 45545, UN ECE R118, NFPA 130d; IEC/EN 60529 IP66/67, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK08, IEC 60721-3-5 M3, EN 50155:2017 OT2/ST2 (EN 50155:2007 TX), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-78
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,56*
€ 600,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,40*
€ 594,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,29*
€ 567,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,50*
€ 551,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,73*
€ 507,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.