Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig DSB 950 Weiß 2.0 Kanäle 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig DSB 950 Weiß 2.0 Kanäle 40 W
Grundig DSB 950 Weiß 2.0 Kanäle 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37968927
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GLR6521
EAN/GTIN:
     4013833017448
Suchbegriffe:
Soundbar
USB Lautsprecher
USB Speaker
grundig soundbar
Soundbar mit Bluetooth (A2DP) und USB Anschluss für hochwertigen Sound bei Filmen und Musik.

- Erweitern Sie Ihr TV Vergnügen und geniessen Sie Ihre Lieblingsmusik in bester Soundqualität.
- Hören Sie Ihre Lieblingsmusik von Ihrem Smartphone oder Tablet über Bluetooth (A2DP).
- Auto power on / off.
- 2x20 W Ausgangsleistung.
- Wandhalterung und Zubehör im Lieferumfang.
- RCA Eingang zum Anschluss des TV.
- HDMI (ARC) und Optischer Eingang.
- Aux Eingang.
- Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
RMS-Leistung
40 W
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Empfohlene Nutzung
TV
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Bluetooth-Profile
A2DP
Gehäusefarbe
Weiß
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Docking-Steckverbindertyp
Nicht unterstützt
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital-Audio-Optical-In
1
AUX-Eingang
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
40 W
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
RCA
Fernbedienung enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
880 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
62 mm
Gewicht Soundbar
2100 g
Weitere Suchbegriffe: usb lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.