Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-D15 SE-AM4 Prozessor Kühlkörper/Radiator 12 cm Beige, Braun, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-D15 SE-AM4 Prozessor Kühlkörper/Radiator 12 cm Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-D15 SE-AM4 Prozessor Kühlkörper/Radiator 12 cm Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-D15 SE-AM4 Prozessor Kühlkörper/Radiator 12 cm Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-D15 SE-AM4 Prozessor Kühlkörper/Radiator 12 cm Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-D15 SE-AM4 Prozessor Kühlkörper/Radiator 12 cm Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-D15 SE-AM4 Prozessor Kühlkörper/Radiator 12 cm Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-D15 SE-AM4 Prozessor Kühlkörper/Radiator 12 cm Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-D15 SE-AM4 Prozessor Kühlkörper/Radiator 12 cm Beige, Braun, Edelstahl
Noctua NH-D15 SE-AM4 Prozessor Kühlkörper/Radiator 12 cm Beige, Braun, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37679567
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-D15-SE-AM4
EAN/GTIN:
     5057454643531
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Server Ersatzteil CPU
Server Ersatzteil Prozessor
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.56 W
Spannung
12 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Heizungs-Breite
150 mm
Heizungs-Tiefe
135 mm
Heizungs-Höhe
160 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1320 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 25 x 150 mm
Design
Produktfarbe
Beige, Braun, Edelstahl
Material
Aluminium, Kupfer, Nickel
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Lieferumfang
Wärmepad enthalten
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
6 Jahr(e)
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24.6 dB
Luftstrom
140.2 m³/h
Maximum Luftdruck
2.08 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.