Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
AOC 90 Series I2790VQ/BT Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37411268
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     I2790VQ/BT
EAN/GTIN:
     4038986186056
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
27-Zoll-Monitor mit Full HD-Auflösung und auffälligem, an 3 Seiten randlosen Design
Der elegante, 3-seitig rahmenlose AOC I2790VQ ist mit einem stabilen Standfuß im „Gunmetal“-Look ausgestattet. Das innovative 68,6-cm-(27"-) Full-HD-IPS-Panel eröffnet dank sehr guter Farbgenauigkeit und einer breiten Farbraum-Abdeckung vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
-3.5 - 19.5 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Typ der Lünettendicke
Rahmenlos
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.88 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.58 cm
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Pixel-Frequenz
170 MHz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
703 mm
Verpackungstiefe
467 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
6710 g
VGA-Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, VGA
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
199.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
453.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
4700 g
Breite (ohne Standfuß)
612.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
45.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
362.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3000 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Grau
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Grau
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
True
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,34*
€ 206,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,83*
€ 187,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.