Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Padlock 35XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Padlock 35XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Epson Padlock 35XL Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37287148
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T35994020
EAN/GTIN:
     8715946632469
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
WF-4720DWF, WF-4725DWF, WF-4730DTWF, WF-4740DTWF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
41.2 ml
Volumen Farbtinte
27.3 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
255 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.