Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach 319664 Druckerpatrone Kompatibel Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PI200-414 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Peach PI200-414 Druckerpatrone Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37260606
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     0F319664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz entwickelt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
Kategorie Epson Expression Home XP-235 Epson Expression Home XP-240 Series Epson Expression Home XP-245 Epson Expression Home XP-247 Epson Expression Home XP-250 Series Epson Expression Home XP-255 Epson Expression Home XP-257 Epson Expression Home XP-330 Series Epson Expression Home XP-332 Epson Expression Home XP-335 Epson Expression Home XP-340 Series Epson Expression Home XP-342 Epson Expression Home XP-345 Epson Expression Home XP-350 Series Epson Expression Home XP-352 Epson Expression Home XP-355 Epson Expression Home XP-430 Series Epson Expression Home XP-432 Epson Expression Home XP-435 Epson Expression Home XP-440 Series Epson Expression Home XP-442 Epson Expression Home XP-445 Epson Expression Home XP-450 Series Epson Expression Home XP-452 Epson Expression Home XP-455
Seitenergebnis schwarze Tinte
1300 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
1620 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
30 ml
Volumen Farbtinte
28.5 ml
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
29XL, T2996
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.