Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 16001063 Stromkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 16001063 Stromkabel Schwarz
Lapp 16001063 Stromkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-8179034
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung,Gummi, schwer, 450/750V, für Industrie u. Landwirtschaft, Klasse 5/flexibel -25°C bis +60°C, ölbeständig, flammwidrig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
H07RN-F
Kerngröße
4 mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,2752*
€ 6,476*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,78*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 5,31*
€ 7,80*
1 Tag
181
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,56*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,52*
€ 12,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,476*
€ 7,70644
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,2752*
€ 7,46749
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,2752*
€ 6,27749
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 323,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 176,29*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+53112040
ab € 71,37*
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,95*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.