| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-37064334 Herst.-Nr.: AS13508 EAN/GTIN: 9120076283938 |
| |
|
| | |
| Qualität zum günstig drucken. Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck.
Astar Tonerkartuschen sind auf die Anforderungen der modernen Laserprinter perfekt abgestimmt. Von mikrofeinen Grafiktonern über digitale Hochleistungstoner erhalten Sie mit den Astar Tonerkartuschen tiefschwarze und randscharfe Ausdrucke – von der ersten bis zur letzten Seite. Präzise belichtbare Fotoleiter sorgen für die punktgenaue Übertragung der Tonerpartikel auf Papier, Karton, Folie oder auch Astar Etiketten. Sparen Sie also am Preis, nicht an der Qualität.
Wenn Sie mit der Qualität simpler Refillkartuschen unzufrieden sind, oder Ihnen der Preis für OEM-Kartuschen zu hoch erscheint, ist die Astar Cartridge die richtige Entscheidung für Sie. Nutzen Sie auch bei Astar-Tonerkartuschen die optimalen Füllmengen oder die Platz sparenden Multikompatibilitäten. Kaufen Sie einfach weniger ein – Sie haben mehr davon! Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | ENTERPRISE / CLJ M552 / CLJ M552DN / CLJ M553 / CLJ M553DN / CLJ M553N / CLJ M553X / CLJ M577 MFP / CLJ FLOW M577C MFP / CLJ M577DN MFP / CLJ M577F MFP / 508X / CF363X etc. | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | OEM-Code | CF363X |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |