Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
DELL KB522 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37033906
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KB522-BK-GER
EAN/GTIN:
     4054842159651
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Keyboard
Tastatur
dell wired keyboard
Die Dell™ KB522 Business-Multimedia-Tastatur mit Kabel verfügt über ein neues, robustes Design und Tasten mit mittlerer Höhe für eine angenehme Eingabe.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
<ul><li>Dell Inspiron 11 3179, 15 5565, 15 5567, 17 5767 - Dell Latitude 13 7350, 3150, 7370, 7414 Rugged Extreme, E5250, E5270, E5440, E5450, E5540, E5550, E6440, E6540, E7240, E7250, E7270, E7440, E7450, E7470 - Dell OptiPlex 3010, 3011, 3020, 3030, 7010, 7020, 9010, 9010 AIO, 9030, XE2 - Dell Precision R7610, T1650, T1700, T3600, T3600 Base, T3600 Essential, T3610, T5600, T5600 Advanced, T5600 Base, T5600 Essential, T7600, T7600 Advanced, T7600 Base, T7600 Essential - Dell Precision Mobile Workstation M2800, M3800, M4800, M6800 - Dell Precision Tower 5810, 7910</li></ul>
Energie
Energiequelle
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
USB-Hub
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
463.6 mm
Verpackungstiefe
176.1 mm
Verpackungshöhe
46.3 mm
Paketgewicht
1270.06 g
Merkmale
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
JKV5H
ab € 911,85*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 590,87*
Zubehör
Dell
C30RM
ab € 500,24*
Zubehör
Dell
Y3FRW
ab € 1.990,79*
Zubehör
Dell
9R6W0
ab € 1.254,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.