Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adafruit 1893 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adafruit 1893 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor
Adafruit 1893 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor
Adafruit 1893 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor
Adafruit 1893 Zubehör für Entwicklungsplatinen Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36979933
Hersteller:
     Adafruit
Herst.-Nr.:
     1893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
1.2 g
Merkmale
Produkttyp
Temperatursensor
Markenkompatibilität
Adafruit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.